EATON - Apukosketin 00-277951 - DILM150-XHI13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 3
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082779511
Sähkönumero
3735274
Toimittajan tuotenumero
277951
Tukkuerä
5
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
3
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös


