EATON - Apukosketin - 11DILE 1S+1AV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080102243
Sähkönumero
3735057
Toimittajan tuotenumero
10224
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
4 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös


