EATON - Apukosketin - 40DILE 4S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 4 A
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080103042
Sähkönumero
3735064
Toimittajan tuotenumero
10304
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
4 A
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös


