EATON - Apukosketin - ASAUXSC-SPM

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Apukosketin - ASAUXSC-SPM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laitteen kokoonpano - muu

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Mitoitettu kytkentävirta - 2 A

  • Maavuotojen automaattitestauksella - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5019586148957

Sähkönumero

5803000

Toimittajan tuotenumero

131785

Tukkuerä

12

Laitteen kokoonpano:

muu

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Mitoitettu kytkentävirta:

2 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

1

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

0 A

Apukosketin SPBT12, SPCT2 ja SP-B+C ylijännitesuojalle

Yhdistelmäsuojat, luokka I ja II (B+C) SPBT12
Sähkölaitteiden suojaukseen suorista tai välillisistä salamaniskuista aiheutuneilta ylijännitepulsseilta tai kytkentäylijännitteeltä.