EATON - Apukosketin - FAZ-XHIN11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082860547
Sähkönumero
3206929
Toimittajan tuotenumero
286054
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen kokoonpano:
yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
3 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
2
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
0 A
Toiminto:
apukytkin
Jännitetyyppi:
AC



