EATON - Apukosketin - HI11-P1/P3E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080618133
Sähkönumero
3633912
Toimittajan tuotenumero
61813
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
asennus ylös


