EATON - Aurinkosähköjärjestelmä - NAS125-CI-1-K95


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081646869
Sähkönumero
8007102
Toimittajan tuotenumero
168110
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Verkonvalvontarele NAS125-CI-1-K95, Verkko- jajärjestelmäsuojalaiteyhdistelmä kotelossa, + liittimet K95, 125 A,4-napainen
Kytkentävalmis ratkaisu vakuuttaa kompaktien mittojen ja minimaalisen energiankulutuksen ansiosta. Se on tyyppitestattu ja sopii kaikille verkkotyypeille. Pientuotannon standardi SFS-EN 50549-1:2019 vaatii varustamaan tuotantolaitteiston suojalaitteella, joka kytkee tuontantolaitteiston tai sen syöttämän saarekkeen irti yleisestä verkosta vikatilanteessa. Vikatilanteita voivat olla verkkosyötön katkeaminen tai jos jännite tai taajuus laitteiston liitäntäkohdassa eroaa sähköverkon normaaleista arvoista. Erillinen keskitetty suojauslaite on vahvasti suositeltu ja useimille verkkoyhtiöillä pakollinen vaatimus tuotantoteholtaan 50 kW ja sitä suuremmille tuotantolaitteistoille.
Kytkentävalmis ratkaisu vakuuttaa kompaktien mittojen ja minimaalisen energiankulutuksen ansiosta. Se on tyyppitestattu ja sopii kaikille verkkotyypeille. Pientuotannon standardi SFS-EN 50549-1:2019 vaatii varustamaan tuotantolaitteiston suojalaitteella, joka kytkee tuontantolaitteiston tai sen syöttämän saarekkeen irti yleisestä verkosta vikatilanteessa. Vikatilanteita voivat olla verkkosyötön katkeaminen tai jos jännite tai taajuus laitteiston liitäntäkohdassa eroaa sähköverkon normaaleista arvoista. Erillinen keskitetty suojauslaite on vahvasti suositeltu ja useimille verkkoyhtiöillä pakollinen vaatimus tuotantoteholtaan 50 kW ja sitä suuremmille tuotantolaitteistoille.