EATON - Aurinkosähköjärjestelmä - NAS80-CI-1

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Aurinkosähköjärjestelmä - NAS80-CI-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081646838

Sähkönumero

8007101

Toimittajan tuotenumero

168107

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Verkonvalvontarele NAS80-CI-1, Verkko- jajärjestelmäsuojalaiteyhdistelmä kotelossa, 80 A, 4-napainen

Kytkentävalmis ratkaisu vakuuttaa kompaktien mittojen ja minimaalisen energiankulutuksen ansiosta. Se on tyyppitestattu ja sopii kaikille verkkotyypeille. Pientuotannon standardi SFS-EN 50549-1:2019 vaatii varustamaan tuotantolaitteiston suojalaitteella, joka kytkee tuontantolaitteiston tai sen syöttämän saarekkeen irti yleisestä verkosta vikatilanteessa. Vikatilanteita voivat olla verkkosyötön katkeaminen tai jos jännite tai taajuus laitteiston liitäntäkohdassa eroaa sähköverkon normaaleista arvoista. Erillinen keskitetty suojauslaite on vahvasti suositeltu ja useimille verkkoyhtiöillä pakollinen vaatimus tuotantoteholtaan 50 kW ja sitä suuremmille tuotantolaitteistoille.