EATON - Easy Ren 10A bl. 1xrele 1xkytk - CPAD-00/186

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Easy Ren 10A bl. 1xrele 1xkytk - CPAD-00/186

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010238033542

Sähkönumero

2813913

Toimittajan tuotenumero

193730

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

10 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Lähtöteho:

2300 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

10 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

kyllä

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Easy Renovation 10A, blister, 1x relelähtö 10A sis. tulolla, 1x kytkin 1-os 55mm täydellinen RAL9010

Wireless second switch:n avulla voit liittää olemassa olevan perinteisen valaisinkytkimen ja langattoman kytkimen valaistuksen ohjaukseen.

Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.