EATON - Easy Switch 10A bl. 1xr1xkytk - CPAD-00/190

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Easy Switch 10A  bl. 1xr1xkytk - CPAD-00/190

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - xComfort

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 10 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010238033511

Sähkönumero

2813914

Toimittajan tuotenumero

193727

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

xComfort

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

10 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Lähtöteho:

2300 W

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

kyllä

LED-indikoinnilla:

kyllä

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäiskytkentävirta:

10 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

kyllä

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Easy Switch 10A , blister, 1x relelähtö 10A uppoasennus, 1x kytkin 1-os 55mm täydellinen RAL9010

Eaton xComfort langaton kotiautomaatiosarja.

Eatonin xComfort-sarjan avulla hallitset kodin toimintoja langattomasti.
Järjestelmä on joustavasti rakennettavissa ja muokattavissa.

Hallitse kotisi valaistusta, lämmitystä, sähkölaitteita.
Valvo kotiasi reaaliajassa (lämpötilan muutokset, kosteushälytykset, avoimet ikkunat ja ovet)

Järjestelmän ohjaus mahdollista myös etänä mobiilisovelluksen avulla.