EATON - Eaton Ellipse Rack Kit - Räkkikiinnitystarvikkeet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 483 mm
Korkeus - 85 mm
Syvyys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3553340620027
Sähkönumero
8417301
Toimittajan tuotenumero
ELRACK
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
483 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
400 mm
Ellipse ECO Räkkikiinnityssarja
Eaton Ellipse ECO UPS
UPS, joka soveltuu hyvin tietokoneen, oheislaitteiden ja kodin elektroniikan suojaksi. Pitää laitteen käynnissä sähkökatkoksen aikana ja suojaa tehokkaasti ylijännitepiikeiltä. Mataluutensa ansiosta helposti asennettavissa vaikka näytön alle tai pystyyn pöydän alle tai päälle. UPS antaa täydellisen suojan myös puhelin-, laajakaistayhteydelle ja Ethernet-verkolle. 600-800 VA malleissa on 4 pistoketta: 3 ylijännite/UPS + 1 ylijännitesuojattu pistoke. 1000/1500 VA malleissa on 4 pistoketta UPS-/ylijännitesuojalla + 4 ylijännitesuojattua pistoketta. EcoControl (USB-malleissa) auttaa sinua säästämään jopa 25 % energiakuluissa verrattuna edellisen sukupolven UPS-malleihin
Eaton Ellipse ECO UPS
UPS, joka soveltuu hyvin tietokoneen, oheislaitteiden ja kodin elektroniikan suojaksi. Pitää laitteen käynnissä sähkökatkoksen aikana ja suojaa tehokkaasti ylijännitepiikeiltä. Mataluutensa ansiosta helposti asennettavissa vaikka näytön alle tai pystyyn pöydän alle tai päälle. UPS antaa täydellisen suojan myös puhelin-, laajakaistayhteydelle ja Ethernet-verkolle. 600-800 VA malleissa on 4 pistoketta: 3 ylijännite/UPS + 1 ylijännitesuojattu pistoke. 1000/1500 VA malleissa on 4 pistoketta UPS-/ylijännitesuojalla + 4 ylijännitesuojattua pistoketta. EcoControl (USB-malleissa) auttaa sinua säästämään jopa 25 % energiakuluissa verrattuna edellisen sukupolven UPS-malleihin


