EATON - Etulevyasennus - E-PKZ0 IP40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015080729068
Sähkönumero
3733160
Toimittajan tuotenumero
72906
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
85 mm
Korkeus:
129 mm
Syvyys:
80 mm
E-PKZ0, IP40


