EATON - Hätä-Seis Painike Eaton - M22-PV/K01 1a


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - vetäen irrotettava
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Reiän halkaisija - 22 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RMQ-TITAN
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015082165154
Sähkönumero
2335102
Toimittajan tuotenumero
216515
Tukkuerä
1
Avausmenetelmä:
vetäen irrotettava
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Reiän halkaisija:
22 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
uppoasennus
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Suojan halkaisija:
38 mm
Valolla:
ei
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.