EATON - Hätä-Seis Painike Eaton - M22-PVS/K01 lukolla

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Hätä-Seis Painike Eaton - M22-PVS/K01 lukolla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avausmenetelmä - avaimella vapautettava

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Reiän halkaisija - 22 mm

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082165147

Sähkönumero

2335109

Toimittajan tuotenumero

216514

Tukkuerä

1

Avausmenetelmä:

avaimella vapautettava

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Reiän halkaisija:

22 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

uppoasennus

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Suojan halkaisija:

38 mm

Valolla:

ei

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

M22-PVS/K01, LUKOLLA

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.