EATON - Hätä-/seis painike - M22-SOL-PVT45PMPI11Q

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin tyyppi - säätönuppi
Painikkeen väri - punainen
Sisältää lampun - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081469567
Sähkönumero
2302987
Toimittajan tuotenumero
150644
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Painikkeen väri:
punainen
Sisältää lampun:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Aukon leveys:
0 mm
Syöttöjännite:
0...0 V
Aukon korkeus:
0 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Etu renkaalla:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi


