EATON - Huolto-ohituskytkin, IEC lähdö - HotSwap MBP IEC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - bypass (ohituslaite)
Leveys - 483 mm
Korkeus - 52 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
HotSwap MBP
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3553340684227
Sähkönumero
8417022
Toimittajan tuotenumero
MBP3KI
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
bypass (ohituslaite)
Leveys:
483 mm
Korkeus:
52 mm
Syvyys:
120 mm
Huolto-ohituskytkin, IEC lähdöt
Eaton HotSwap MBP - Huolto-ohituskytkin
Huolto-ohituskytkin 3000 VA ja alle UPS:lle.
2000 VA ja alle UPS:n kanssa käytettävä johtosarjaa 8417024.
Eaton HotSwap MBP - Huolto-ohituskytkin
Huolto-ohituskytkin 3000 VA ja alle UPS:lle.
2000 VA ja alle UPS:n kanssa käytettävä johtosarjaa 8417024.