EATON - Johdonsuojakatkaisija - FAZ-XAA-C-12-110VAC

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Johdonsuojakatkaisija - FAZ-XAA-C-12-110VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082785185

Sähkönumero

3244612

Toimittajan tuotenumero

278518

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen kokoonpano:

johdonsuojakatkaisija (MCB)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

110 V

Mitoitettu kytkentävirta:

0 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

1

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

0 A

Toiminto:

työvirtalaukaisin (vahvavirtakatkaisijaa varten)

Jännitetyyppi:

AC