EATON - Johdonsuojakatkaisija - FAZ-XAM002

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Johdonsuojakatkaisija - FAZ-XAM002

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082624149

Sähkönumero

3244611

Toimittajan tuotenumero

262414

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Mitoitettu kytkentävirta:

3 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

2

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

0 A

Toiminto:

apukytkin

Jännitetyyppi:

AC