EATON - Johdonsuojakatkaisija - FAZ-XK35

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Johdonsuojakatkaisija - FAZ-XK35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Virtakiskon paksuus - 0...0 mm

  • Virtakiskon leveys - 0...0 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 35 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 0 A

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082121198

Sähkönumero

3244258

Toimittajan tuotenumero

212119

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Virtakiskon paksuus:

0...0 mm

Virtakiskon leveys:

0...0 mm

Suurin poikkipinta-ala:

35 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

0 A

Liittimen leveys:

0 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

kyllä