EATON - Johdonsuojakatkaisija - FAZ-XUA(400VAC)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Laitteen kokoonpano - johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082120535
Sähkönumero
3244253
Toimittajan tuotenumero
212053
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen kokoonpano:
johdonsuojakatkaisija (MCB)
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Nimellisjännite:
400 V
Mitoitettu kytkentävirta:
0 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
1
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
0 A
Toiminto:
alijännitekela
Jännitetyyppi:
AC


