EATON - Kaappi seinäasennus FE - CS-1210/300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Leveys - 1000 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 1200 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CS- sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015081112784
Sähkönumero
3409925
Toimittajan tuotenumero
111719
Tukkuerä
12
Väri:
harmaa
Leveys:
1000 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
300 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
kyllä
Lukkojen lukumäärä:
3
RAL-numero:
7035
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
kyllä
Takaovella:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Eaton CS-kotelosarja
- IP66 (IK09)
- 45 eri kokoa välillä 200 x 250 x 150 mm (l x k x s),
1200 x 1200 x 250 mm (l x k x s).
- IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208 and UL508A


