EATON - Kahva - SVB-SW-T0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Akselilla - ei
Soveltuu tehokatkaisijoille - ei
Sopii kuormakytkimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080602651
Sähkönumero
3633921
Toimittajan tuotenumero
60265
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Akselilla:
ei
Soveltuu tehokatkaisijoille:
ei
Sopii kuormakytkimelle:
kyllä
SVB-SW-T0
Eaton T-sarjan ohjauskytkimet
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)
Eaton T-sarjan ohjauskytkimet
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)


