EATON - Kalvotiiviste - KT16

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kalvotiiviste - KT16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 7...17 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 23.5 mm

  • Seinämän paksuus - 1...6.5 mm

  • Kokonaispituus - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080220312

Sähkönumero

3832201

Toimittajan tuotenumero

22031

Tukkuerä

1

Sopii kaapelihalkaisijoille:

7...17 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

23.5 mm

Seinämän paksuus:

1...6.5 mm

Kokonaispituus:

0 mm

Halogeeniton:

ei

Väri:

harmaa

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

kyllä

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Kaasunkestävä:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu