EATON - Kauko-ohjausyksikkö - Z-FW/003

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kauko-ohjausyksikkö - Z-FW/003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - vikavirtasuojakytkin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Virhesignaalikoskettimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082482985

Sähkönumero

3206964

Toimittajan tuotenumero

248298

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

vikavirtasuojakytkin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

0 V

Mitoitettu kytkentävirta:

0 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

0

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

0 A

Z-FW/003