EATON - Kiinnike, DIN- kiskoasennus - Fit. f DIN-rail HF3A/HF3B Pair

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kiinnike, DIN- kiskoasennus - Fit. f DIN-rail HF3A/HF3B Pair

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703498700623

Sähkönumero

6710739

Toimittajan tuotenumero

741B0231

Tukkuerä

1

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Kiinnike, DIN- kiskoasennus

Eaton T-sarjan virtamuuntajat

-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti