EATON - Kilpi - FS980-T0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Muoto - neliö
Leveys - 45 mm
Korkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080031994
Sähkönumero
3633915
Toimittajan tuotenumero
266905
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Muoto:
neliö
Leveys:
45 mm
Korkeus:
45 mm