EATON - Kompaktikatkaisija - NZMH2-PMX100-SVE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 40...100 A
Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A
Leveys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081926756
Sähkönumero
3608526
Toimittajan tuotenumero
192124
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
40...100 A
Suojauksen toimintaperiaate:
elektroninen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Leveys:
115 mm
Syvyys:
190 mm
Korkeus:
160 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen plug-in-tekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
55 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
2...18 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
30 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
130 kA



