EATON - Kompaktikatkaisija - NZMH3-MX450-AVE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 180...450 A
Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 450 A
Leveys - 185 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081920655
Sähkönumero
3608564
Toimittajan tuotenumero
191553
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
180...450 A
Suojauksen toimintaperiaate:
elektroninen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
450 A
Leveys:
185 mm
Syvyys:
260 mm
Korkeus:
346 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen sisäänliu'utustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
250 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
2...12 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
132 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
130 kA




