EATON - Kompaktikatkaisija - NZMN2-S100-CNA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 0...0 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Leveys - 105 mm
Syvyys - 149 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082692599
Sähkönumero
3608204
Toimittajan tuotenumero
269259
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
0...0 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Leveys:
105 mm
Syvyys:
149 mm
Korkeus:
195 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
55 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
8...14 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
ei
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
30 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
35 kA