EATON - Kompaktikatkaisija - NZMN4-PMX550-AVE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 220...550 A
Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 550 A
Leveys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081876341
Sähkönumero
3608403
Toimittajan tuotenumero
189687
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
220...550 A
Suojauksen toimintaperiaate:
elektroninen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
550 A
Leveys:
260 mm
Syvyys:
501 mm
Korkeus:
280 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen sisäänliu'utustekniikka
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
2...18 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
muu
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
160 kW
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
315 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
26 kA