EATON - Kompaktikatkaisijatarvike - NS2-160-NA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081025442
Sähkönumero
3618975
Toimittajan tuotenumero
102684
Tukkuerä
1
Kuormakytkin NS2, 3p, 160 A, NA-tyyppi (UL/CSA) N2, kuormakytkin, 3-napainen, Kytkentäkapasiteetti SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, S Kytkentäkapasiteetti SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Nimellisvirta = nimellinen keskeytymätön virta In = Iu: 160 A, Nimellisvirta = keskeytymätön nimellisvirta In = Iu: 160 A, Standardi/hyväksyntä: Asennustyyppi: UL/CSA, IEC, Asennustyyppi: UL/CSA, IEC: Asennustapa: Kiinteä, Ruuviliitäntä, Suojatoiminto: Katkaisijat/pääkytkimet