EATON - Kompaktikatkaisijatarvike - NS2-250-NA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081025466
Sähkönumero
3618973
Toimittajan tuotenumero
102686
Tukkuerä
1
Kuormakytkin NS2, 3p, 250 A, NA-tyyppi (UL/CSA) N2, Kuormakytkin, 3-napainen, Kytkentäkapasiteetti SCCR 480Y/277 V 60 Hz Icu: 100 kA, S Kytkentäkapasiteetti SCCR 600Y/347 V 60 Hz Icu: 50 kA, Nimellisvirta = nimellinen keskeytymätön virta In = Iu: 250 A, Nimellisvirta = nimellinen keskeytymätön virta In = Iu: 250 A, Standardi/hyväksyntä: Asennustyyppi: UL/CSA, IEC, Asennustyyppi: UL/CSA, IEC: Asennustapa: Kiinteä, Ruuviliitäntä, Suojaustoiminto: Katkaisijat/pääkytkimet