EATON - Kontaktori 00-277036 - DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kontaktori 00-277036 - DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 40 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082770365

Sähkönumero

3735160

Toimittajan tuotenumero

277036

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

40 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

4.5 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

240...240 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

7.4 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

18 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

10 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1