EATON - Kontaktori 00-277129 - DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 45 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082771294
Sähkönumero
3735163
Toimittajan tuotenumero
277129
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...110 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
45 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
6 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
120...120 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
25 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
13 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0


