varastointi päättyy

EATON - Kontaktori 00-277166 - DILM25-01(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kontaktori 00-277166 - DILM25-01(400V50HZ,440V60HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 45 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082771669

Sähkönumero

3833109

Toimittajan tuotenumero

277166

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

400...400 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

45 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

6 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

440...440 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

25 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

13 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1



Kontaktorit
Ohjauskontaktorit
DILER-ohjauskontaktori, 4-napainen, käyttöluokka AC-15. Nimellisjännitteet 400V ja 230V (nimellisvirrat vastaavasti 3 A ja 6 A). Minikontaktorin kotelossa.

DIL A -ohjauskontaktori, 4-napainen, käyttöluokka AC-15. Nimellisjännitteet 400V ja 230V (nimellisvirrat vastaavasti 4 A ja 6 A). Tehokontaktorin kokoinen, ohjauspiirien kytkentään.

Kontaktorit
DIL EEM, DIL EM, DIL EM12 -minikontaktorit, käyttöluokka AC-3/AC-4. Nimellisjännitteet 230 V, 400 V, 660 V. Nimellisvirrat 6,6 A, 9 A, 12 A. Minikontaktorin kotelossa.

DIL M -tehokontaktorit tehopiirien, asynkroni moottoreiden ja muiden induktiivisten kuormien kytkemiseen. Käyttöluokka AC-3/AC-4. Nimellisvirrat 7 A – 1600 A.

DIL H -kontaktorit, nimellisvirta 1400...2600 A. Sopii resistiivisten kuormien kytkemiseen, käyttöluokka AC-1. Sisään rakennettu 4 apukosketinta.

DIL K -kontaktorit kapasitanssikuormien kytkemiseen. Kestävät hyvin koskettimien väliin syntyvää valokaarta. Koskettimet on varustettu purkausvastuksilla. DIL L-valaistuksen ohjaukseen, käyttöluokka AC-5a ja AC-5b.

DILM P -nelinapaiset kontaktorit, nimellisvirta 20...200 A, aktiivikuormien kytkemiseen, käyttöluokka AC-1.