EATON - Kontaktori 00-277168 - DILM25-01(24V50/60HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 45 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082771683
Sähkönumero
3735220
Toimittajan tuotenumero
277168
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
11 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
45 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
6 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
25 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
13 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1


