EATON - Kontaktori 00-277260 - DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 15 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 45 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082772604
Sähkönumero
3735172
Toimittajan tuotenumero
277260
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
15 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
45 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
7 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
240...240 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
32 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
15 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0


