EATON - Kontaktori 00-277908 - DILM65(RDC24)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...27 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 30 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 98 A
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082779085
Sähkönumero
3735204
Toimittajan tuotenumero
277908
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...27 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
30 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
98 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
12 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
65 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
25 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0