EATON - Kontaktori - DILEM4(110V50HZ120V60HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 22 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080518013
Sähkönumero
3735036
Toimittajan tuotenumero
51801
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...110 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
22 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
3 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
120...120 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
6.6 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
4
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0


