EATON - Kontaktori - DILM650/22(RA250)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 355 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 1041 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082082192
Sähkönumero
3735354
Toimittajan tuotenumero
208219
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...250 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
110...250 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
355 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
1041 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
280 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...250 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kiskokytkentä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
650 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
512 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2


