EATON - Kontrolleri - M30C-FWRJS2H

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kontrolleri - M30C-FWRJS2H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V - 0 A

  • Ohjaussauvan pituus - 66 mm

  • Toimintosuuntien lukumäärä - 2

  • Palautus 0-asennossa - ei

  • Asennusaukon halkaisija - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081821365

Sähkönumero

2302914

Toimittajan tuotenumero

187078

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie at AC-21, 400 V:

0 A

Ohjaussauvan pituus:

66 mm

Toimintosuuntien lukumäärä:

2

Palautus 0-asennossa:

ei

Asennusaukon halkaisija:

30 mm

Sulkeutuvien kontaktien lukumäärä per toimintosuunta:

0

Lukitseminen 0-asennossa:

ei

Avautuvien koskettimien lukumäärä toimintasuunnassa:

0

Analogisen lähtösignaali, konfiguroitavissa:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kooderi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Kotelointiluokka (NEMA):

4X



Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin

Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.