EATON - Korotusrengas - NZM1/2-XAB

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Korotusrengas - NZM1/2-XAB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Sisähalkaisija - 0 mm

  • Ulkohalkaisija - 28 mm

  • Pinnan suojaus - muu

  • Pituus - 17.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082602031

Sähkönumero

3633971

Toimittajan tuotenumero

260203

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Sisähalkaisija:

0 mm

Ulkohalkaisija:

28 mm

Pinnan suojaus:

muu

Pituus:

17.5 mm

NZM1/2-XAB