EATON - Kosketinelementti Eaton - M22-CKC10 1s pohja-as. jousip.

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kosketinelementti Eaton - M22-CKC10 1s pohja-as. jousip.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - lattiaan kiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082163860

Sähkönumero

2335507

Toimittajan tuotenumero

216386

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

lattiaan kiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Malli / Tyyppi:

asennus ylös

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

M22-CKC10, 1 S POHJA-AS. JOUSIPAIN. M22-CKC10,1 S POHJA-AS.JOUSIPAIN.

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.