EATON - Kotelo - CI-PKZ0-GM IP55 MUSTA VÄÄNNIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082600891
Sähkönumero
3733174
Toimittajan tuotenumero
260089
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
80 mm
Korkeus:
160 mm
Syvyys:
97 mm
CI-PKZ0-GM, IP55 MUSTA VÄÄNNIN


