EATON - Kotelo - E-PKZ01-G

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kotelo - E-PKZ01-G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - uppoasennus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Läpinäkyvä kansi/suoja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082816346

Sähkönumero

3732553

Toimittajan tuotenumero

281634

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

uppoasennus

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Leveys:

85 mm

Korkeus:

129 mm

Syvyys:

80 mm