EATON - Kotelo Eaton - M22-I2 2 aukkoa

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kotelo Eaton - M22-I2 2 aukkoa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2

  • Kotelon kannen väri - harmaa

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082165376

Sähkönumero

2336115

Toimittajan tuotenumero

216537

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

2

Kotelon kannen väri:

harmaa

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aukon halkaisija:

22 mm

Syvyys:

56 mm

Leveys:

120 mm

Korkeus:

80 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

M22-I2, 2 AUKKOA

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.