EATON - Kotelo - NZM2-XBR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082601973
Sähkönumero
3633968
Toimittajan tuotenumero
260197
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
158.5 mm
Korkeus:
132 mm
Syvyys:
17.5 mm
NZM2-XBR