EATON - Kotelo PC - M22-SOL-IR1Q

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kotelo PC - M22-SOL-IR1Q

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Kotelon kannen väri - punainen

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081469581

Sähkönumero

2302983

Toimittajan tuotenumero

150646

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Kotelon kannen väri:

punainen

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aukon halkaisija:

22.5 mm

Syvyys:

56 mm

Kotelon laatuluokka:

muu

Leveys:

72 mm

Korkeus:

80 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Pinta-asennuskotelo, PV, pohja musta, kansi punainen