EATON - Kytkin - T0-1-102/Z 2-NAP. 0-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri - musta
Käyttö pääkytkimenä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080958284
Sähkönumero
3632063
Toimittajan tuotenumero
95828
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri:
musta
Käyttö pääkytkimenä:
ei
Käyttö huoltokytkimenä:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
oven kytkentä, pyörivä käyttö
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
5.5 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
20 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
6 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
5.5 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0.32 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
5.5 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Eaton T-sarjan ohjauskytkimet
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)


