EATON - Kytkin - T0-1-8214/Z 1-NAP. 1-0-2

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kytkin - T0-1-8214/Z 1-NAP. 1-0-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - suunnanvaihtaja

  • Napojen lukumäärä - 1

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080507208

Sähkönumero

3632086

Toimittajan tuotenumero

50720

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

suunnanvaihtaja

Napojen lukumäärä:

1

0 (off) -asento:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

20 A

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Palautus 0-asennossa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

11.5 A

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Koteloitu laite:

ei

Asennus edestä:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Sopii keskusasennukseen:

ei

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

T0-1-8214/Z, 1-NAP. 1-0-2

Eaton T-sarjan ohjauskytkimet

- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A

T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)